Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
ripartizione della luce
simmetrico
adatto per fissaggio a soffitto
adatto per potenza lampada
6.5 W
colore della scatola
acciaio inox
adatto per montaggio a parete
corpo luminoso
LED non sostituibile
regolabilità
orientabile
angolo di irraggiamento
a fascio estremamente largo >80°
esecuzione della superficie
brillante
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
temperatura del colore
3000 K
materiale della scatola
alluminio
resistenza agli urti
IK07
con corpo luminoso
colore della luce
bianco
tipo di tensione
AC
classe di protezione
III
tensione nominale
24 V
riflettore
altezza/profondità
76 mm
lunghezza
70 mm
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
diametro esterno
42 mm
prestazioni del sistema
flusso luminoso effettivo
427 lm
apparecchio di servizio
apparecchio di servizio LED comandato da tensione
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te