Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
diametro esterno
35 mm
tipo di tensione
AC
classe di protezione
III
tensione nominale
12 V
colore della scatola
acciaio inox
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
apparecchio di servizio
apparecchio di servizio LED comandato da tensione
profondità di incasso
60 mm
potenza della lampada
2 W
corpo luminoso
LED non sostituibile
temperatura del colore
3000 K
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
lunghezza
54 mm
carico max.
500 kg
diametro di montaggio
30 mm
max. temperatura superficiale
65 °C
flusso luminoso effettivo
12 lm
ripartizione della luce
asimmetrico
colore della luce
bianco
con corpo luminoso
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te