Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107006SN
Cod. Produttore
LL107006SN
Cod. EAN
8012680048519

Informazioni di prodotto

CNC35 T LED Tens. 4K Inox

Documentazione tecnica

tensione nominale

12 V

colore della scatola

acciaio inox

diametro esterno

35 mm

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura del colore

4000 K

lunghezza

49 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC

profondità di incasso

48 mm

max. temperatura superficiale

65 °C

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

carico max.

500 kg

diametro di montaggio

30 mm

materiale della copertura

vetro trasparente

Produttore

CNC35 T LED 180LM 4K INOX SP.

Ricevi 1 pz. entro +10gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui