Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
classe di protezione
III
colore della luce
bianco
con corpo luminoso
max. temperatura superficiale
65 °C
apparecchio di servizio
alimentatore standard
lunghezza
49 mm
carico max.
500 kg
ripartizione della luce
simmetrico
diametro esterno
35 mm
tensione nominale
12 V
colore della scatola
acciaio inox
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
corpo luminoso
LED non sostituibile
potenza della lampada
2 W
flusso luminoso effettivo
148 lm
profondità di incasso
temperatura del colore
4000 K
tipo di tensione
AC
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
diametro di montaggio
30 mm
materiale della copertura
vetro trasparente
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te