Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107006L2
Cod. Produttore
LL107006L2
Cod. EAN
8012680054596

Informazioni di prodotto

CNC35 T LED Tens. 2.7K Inox

Documentazione tecnica

profondità di incasso

49 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

max. temperatura superficiale

65 °C

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

vetro trasparente

diametro di montaggio

30 mm

carico max.

500 kg

temperatura del colore

2700 K

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

49 mm

colore della scatola

acciaio inox

tensione nominale

12 V

ripartizione della luce

simmetrico

diametro esterno

35 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

Produttore

CNC 35 T LED TENS. 2.7K 2W INOX