Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107011SN
Cod. Produttore
LL107011SN
Cod. EAN
8012680048816

Informazioni di prodotto

CNC35 Swing LED Tens. 4K Inox

Documentazione tecnica

tensione nominale

12 V

colore della scatola

acciaio inox

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

flusso luminoso effettivo

148 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

tipo di tensione

AC

materiale della scatola

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

prestazioni del sistema

2 W

lunghezza

49 mm

adatto per potenza lampada

2 W

altezza/profondità

58 mm

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK07

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

classe di protezione

III

riflettore

bianco

diametro esterno

26 mm

regolabilità

orientabile

Produttore

CNC 35 SWING LED TENS. 4K 2W INOX