Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107011DN
Cod. Produttore
LL107011DN
Cod. EAN
8012680048748

Informazioni di prodotto

CNC35 Swing LED Tens. 4K Inox

Documentazione tecnica

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

riflettore

bianco

classe di protezione

III

diametro esterno

26 mm

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

regolabilità

orientabile

lunghezza

49 mm

altezza/profondità

58 mm

adatto per potenza lampada

2 W

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK07

flusso luminoso effettivo

148 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

tipo di tensione

AC

materiale della scatola

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

prestazioni del sistema

2 W

colore della scatola

acciaio inox

tensione nominale

12 V

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

Produttore

CNC 35 SWING LED TENS. 4K 2W INOX