Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107011D3
Cod. Produttore
LL107011D3
Cod. EAN
8012680048724

Informazioni di prodotto

CNC35 Swing LED Tens. 3K Inox

Documentazione tecnica

regolabilità

orientabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

lunghezza

49 mm

diametro esterno

26 mm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

classe di protezione

III

riflettore

bianco

temperatura del colore

3000 K

resistenza agli urti

IK07

adatto per fissaggio a soffitto

altezza/profondità

58 mm

adatto per potenza lampada

2 W

colore della scatola

acciaio inox

tensione nominale

12 V

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

brillante

prestazioni del sistema

2 W

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

148 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

ripartizione della luce

simmetrico

Produttore

CNC 35 SWING LED TENS. 3K 2W INOX