Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107007M3
Cod. Produttore
LL107007M3
Cod. EAN
8012680048571

Informazioni di prodotto

CNC35 Q LED Tens. 3K Inox

Documentazione tecnica

tipo di tensione

AC

altezza

49 mm

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

diametro di montaggio

30 mm

materiale della copertura

vetro trasparente

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

acciaio inox

tensione nominale

12 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

profondità di incasso

50 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

classe di protezione

III

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

max. temperatura superficiale

65 °C

lunghezza

35 mm

larghezza

35 mm

carico max.

500 kg

Produttore

CNC 35 Q LED TENS. 3K 2W INOX