Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1230023
Cod. Produttore
LL1230023
Cod. EAN
8012680082766

Informazioni di prodotto

CNC100 L LED 3K Grigio

Documentazione tecnica

max. temperatura superficiale

50 °C

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

potenza della lampada

3 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC

carico max.

2000 kg

classe di protezione

I

altezza

103 mm

ripartizione della luce

simmetrico

calpestabile da veicoli

materiale della copertura

plastica opalina

diametro esterno

100 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

flusso luminoso effettivo

160 lm

tensione nominale

220 V

Produttore

CNC 100 L LED 3K 3W GRIGIO