Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM106172
Cod. Produttore
106172
Cod. EAN
4015081059423

Informazioni di prodotto

CMD(220-240VAC) RELE' MONITAR. CONTATTI POT
Descrizione del produttore: Il relè di monitoraggio CMD è progettato per funzionare con tensioni di 220-240VAC, garantendo un'affidabilità eccezionale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è perfetto per il montaggio su guida DIN. Dotato di un indicatore a LED, offre una visibilità chiara dello stato operativo, rendendo la gestione dei sistemi elettrici più semplice e sicura. Ideale per applicazioni industriali, il relè combina prestazioni elevate e praticità.

tipo di montaggio

Guida DIN

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

con indicatore a LED

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Serie

Moeller series

Produttore

CMD(220-240VAC) RELE MONITAR. CONT