Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP1109804
Cod. Produttore
1109804
Cod. EAN
4012195037095

Informazioni di prodotto

Profilato a C asolato, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla scanalatura di 16 mm
  • Compatibilità con staffe reggicavo a base a testa a martello
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta e affidabile
  • Organizzazione efficiente dei cavi
  • Possibile risparmio energetico grazie a un cablaggio ordinato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato a C, asolato, con scanalatura di 16 mm. Adatto a staffe reggicavo con base a a testa a martello (base H).

larghezza

30 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

0,3 kg

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

400 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

16 mm

momento di resistenza ly

0,2392 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

1,2156 MOMENTOINERZIA

Momento di resistenza Wy

0,29 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

0,81 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

0,24 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

1,22 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system

Produttore

CM3015P0400FT PROFILATO FORATO, LAR