Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCMPSS41S
Cod. Produttore
CMPSS41S
Cod. EAN
4016779851824

Informazioni di prodotto

CM-PSS.41S 400 VAC, ?10% VN, AL=VN-VITE

Documentazione tecnica

The CM-PSS.41S relay is from the CM three-phase monitors range. This relay operates with a rated control supply voltage / three-phase measuring voltage of 400 V AC and has a 2 c/o output with contacts rated at 250 V / 4 A. The CM-PSS.41S monitors the phase parameters over/undervoltage and phase failure. Phase sequence monitoring as well as an ON or OFF tripping delay are selectable. The tripping delay is adjustable over a range of instantaneous to 30 s (0, 0.1-30 s). A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

400 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

400 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione riconoscimento di sottotensione

funzione riconoscimento di sovratensione

intervallo di misura della tensione

360 V

min. ritardo all’eccitazione impostabile

0.2 s

max. ritardo all’eccitazione ammesso

0.2 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0.1 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

30 s

numero di contatti invertitori

2

larghezza

22.5 mm

altezza

85.6 mm

profondità

103.7 mm

Produttore

ABB

CM-PSS.41S 400 VAC, 10 VN, AL VN