Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCMMSS23P
Cod. Produttore
CMMSS23P
Cod. EAN
4013614496585

Informazioni di prodotto

CM-MSS.23P 110-130 VAC E 220- 240 VAC2 C/O

Documentazione tecnica

The CM-MSS.23P belongs to the CM-MSS thermistor motor protection relay range. It operates with a rated control supply voltage of 110-130 V AC and 220-240 V AC and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. It features one sensor circuit to monitor PTC temperature sensors and works according to the closed-circuit principle. The relay can be reset automatically, manually or remotely after the failure has been removed. A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers maintenance free Easy Connect Technology with push-in terminals.

numero di circuiti di misura

1

numero di contatti invertitori

2

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a molla

reset esterno possibile

tensione di alimentazione pilota nominale Us

110 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

altezza

85.6 mm

larghezza

22.5 mm

profondità

103.7 mm

Produttore

ABB

CM-MSS.23P 110-130 VAC E 220- 240 V