Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCMMPS41P
Cod. Produttore
CMMPS41P
Cod. EAN
4016779852043

Informazioni di prodotto

CM-MPS.41P 300-500 VAC AL=VN -P-IN

Documentazione tecnica

Scopri il ELCMMPS41P, un prodotto versatile e di alta qualità progettato per operare in un intervallo di tensione da 300 a 500 VAC. Realizzato con materiali durevoli, garantisce prestazioni affidabili e sicurezza in ogni applicazione elettrica. Il design compatto e funzionale rende l'ELCMMPS41P ideale per una vasta gamma di utilizzi. Scegli questo prodotto per la sua efficienza e robustezza, perfetto per i professionisti del settore elettrico.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

300 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

300 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione riconoscimento di sottotensione

funzione riconoscimento di sovratensione

funzione di riconoscimento asimmetria

intervallo di misura della tensione

300 V

min. ritardo all’eccitazione impostabile

0.2 s

max. ritardo all’eccitazione ammesso

0.2 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0.1 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

30 s

numero di contatti invertitori

2

larghezza

22.5 mm

altezza

85.6 mm

profondità

103.7 mm

Produttore

ABB

CM-MPS.41P 300-500 VAC AL VN -P-