Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCMMPN52S
Cod. Produttore
CMMPN52S
Cod. EAN
4016779851916

Informazioni di prodotto

CM-MPN.52S 350-580 VAC AL=VN - VITE

Documentazione tecnica

The CM-MPN.52S is a multifunctional relay from the CM three-phase monitors range. It operates with a rated control supply voltage / three-phase measuring voltage of 350-580 V AC 50/60 Hz and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. This relay monitors all phase parameters such as over/undervoltage, phase unbalance and phase failure. The corresponding threshold values are adjustable. The CM-MPN.52S also offers selection of phase sequence monitoring, automatic phase sequence correction as well as an ON or OFF tripping delay. The output contacts can be configured as 1x2 c/o (SPDT) contacts (common signal) or 2x1 c/o (SPDT) contact (separate signal for over- and undervoltage thresholds) operation. The tripping delay is adjustable over a range of instantaneous to 30 s (0, 0.1-30 s). A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

350 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

350 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione riconoscimento di sottotensione

funzione riconoscimento di sovratensione

funzione di riconoscimento asimmetria

intervallo di misura della tensione

350 V

min. ritardo all’eccitazione impostabile

0.2 s

max. ritardo all’eccitazione ammesso

0.2 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0.1 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

30 s

numero di contatti invertitori

2

larghezza

45 mm

altezza

85.6 mm

profondità

104.8 mm

Produttore

ABB

CM-MPN.52S 350-580 VAC AL VN - VI