Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCMENS31P
Cod. Produttore
CMENS31P
Cod. EAN
4013614502859

Informazioni di prodotto

CM-ENS.31P REL? LIQ. UP-DOWN RIT. 24-230AC/
The CM-ENS.31P belongs to the CM liquid level monitoring relay range. It operates with a rated control supply voltage of 24 - 240 V AC/DC and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. It monitors liquid levels of conductive fluids and protects pumps against dry running or tanks against overflow. The working principle as well as the sensitivity can be selected via front-face potentiometers. Furthermore, an ON-delay or an OFF-delay can be adjusted within a range of 0.1 to 10 s. Several electrodes and a sealable transparent cover for protection against unauthorized changes are available as accessory. The device offers maintenance free Easy Connect Technology with push-in terminals.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

numero di ingressi elettrodi

3

max. ritardo all’attrazione ammesso

30 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

30 s

sensibilità di intervento regolabile

numero di contatti invertitori

2

principio di misura fisico

conduttivo

a cascata

larghezza

22.5 mm

altezza

85.6 mm

profondità

103.7 mm

Produttore

ABB

CM-ENS.31P REL LIQ. UP-DOWN RIT. 2