Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM8C230C
Cod. Produttore
M8C230C
Cod. EAN
8012199963365

Informazioni di prodotto

Closing coil 230V A.C./D.C.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Bobina di chiusura - Vn= 230Vac/dc

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

220 V 250 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

220 V 250 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

220 V 250 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

eseguito come bobina di inserzione

Produttore

CLOSING COIL 230V A.C./D.C.