Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM286006
Cod. Produttore
286006
Cod. EAN
4015082860066

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PFR-WC CLIP X GUIDA DIN X PFR-W 3
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Compatibilità: Serie NZM1-NZM4
  • Tipo: Accessorio opzionale
  • Applicazione: Impiego universale
  • Montaggio: Gruppi modulari
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

PFR-WC clip progettata per il fissaggio su guida DIN, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un montaggio sicuro e stabile. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nell’installazione di componenti elettrici, facilitando l’organizzazione e la gestione degli impianti. La clip assicura un rapido posizionamento e una tenuta efficace, ottimizzando lo spazio e migliorando la funzionalità del sistema elettrico. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: per il montaggio su guida DIN dei convertitori PFW‐W‐35 e di tutte le grandezze. Utilizzabile per: NZM1, NZM1-4, N1, N1-4, NZM2, NZM2-4, N2, N2-4, NZM3, NZM3-4, N3, N3-4, NZM4, NZM4-4, N4-4

Serie

Moeller series

Produttore

Clip montaggio guida DIN per convertitori PFR-W serie NZM