Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLS581Q1N
Cod. Produttore
LS581Q1N
Cod. EAN
8012680088966

Informazioni di prodotto

Class to 330 LED 4K Bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

riflettore

ultra brillante

apparecchio di servizio

trasformatore elettronico

angolo di irraggiamento

a fascio parallelo < 5°

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

vetro opalino

colore della scatola

bianco

resistenza agli urti

IK00

temperatura del colore

4000 K

corpo luminoso

lampada universale

colore della luce

blu

classe di protezione

I

potenza della lampada in multiwatt

14/24 W

grado di resa del colore

20-39 (classe 4)

esecuzione della superficie

brillante

circuito

induttivo

portalampada

2G10

esecuzione della griglia

ultra brillante

uscita della luce

diretto

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

600 °C - 30 sec.

tipo di dimmerazione

DALI

materiale della scatola

alluminio

Produttore

CLASS TO 330 LED 4K 18W BIANCO SENS