Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE156-02634
Cod. Produttore
156-02634
Cod. EAN
4031026689302

Informazioni di prodotto

Clamp adesiva diam 12,7-19,5mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La speciale chiusura a cricchetto consente una facile installazione durante l'assemblaggiofinale. La funzione di rilascio facile semplifica le regolazioni e la manutenzione rapide. La PA66 modificata agli urti, stabilizzata al calore e stabilizzato ai raggi UV offre una lunga durata, all'interno e all'esterno. La basetta permette una adesione eccezionale con la superficie di montaggio. La famiglia di bloccacavi P-Clamp in linea offre versatilità nella gestione di fili, cavi e tubi. Il design robusto e i materiali durevoli lo rendono ideale per applicazioni pesanti, sia all'interno che all'esterno. Il morsetto regolabile può essere chiuso manualmente al diametro desiderato. La funzione di rilascio consente la rimozione semplice e non distruttiva dei cavi semplicemente utilizzando un cacciavite a testa piatta. In questo modo, il morsetto può essere riutilizzato o riparato senza rimuoverlo dalla superficie di montaggio.

colore

Nero

resistente ai raggi UV

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

diametro

12,7 ... 19,56 mm

Serie

Ratchet Clamps

Produttore

Clamp adesiva regolabile diametro 12,7-19,5mm per gestione cavi interni ed esterni