Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCL2502Y
Cod. Produttore
CL2502Y
Cod. EAN
7320500475751

Informazioni di prodotto

CL2-502Y Lamp. LED GIALLO, 24Vca/cc

Documentazione tecnica

La lampada LED gialla ELCL2502Y è una soluzione ideale per illuminare con stile e funzionalità. Progettata per un'alimentazione a 24VCA/C, questa lampada offre un'illuminazione brillante e durevole. Il design compatto e l'efficienza energetica la rendono perfetta per una varietà di applicazioni. Realizzata con materiali di alta qualità, la ELCL2502Y è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni affidabili e un tocco di colore giallo vivace.

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

colore della lente

giallo

grado di protezione (IP)

EV013221

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione d’esercizio nominale Ue

24.0 V

esecuzione della lente

alto

tipo di tensione

AC/DC

numero di segnalatori luminosi

1

Produttore

ABB

CL2-502Y LAMP. LED GIALLO, 24VCA/C