Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX6221
Cod. Produttore
6221
Cod. EAN
8013406156037

Informazioni di prodotto

Citofono Petrarca da parete bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Citofono da parete intercomunicante per portiere elettrico e videocitofonia, con tastiera per le chiamate intercomunicanti, 1 pulsante per l’apertura della serratura e pulsanti per funzioni ausiliarie, permette la realizzazione di reti di citofoni intercomunicanti con un numero fisso di fili per Sound System, bianco

tipo di montaggio

Apparecchio murale/da tavolo

Tipologia

Sede principale

tecnica di installazione

Sistema multifilo

tipo di sistema

Centrale

Tipo di comunicazione

Full duplex

Funzione chiamata singola

Funzione chiamata di gruppo

Produttore

Citofono Petrarca da parete bianco