Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM2703U
Cod. Produttore
2703U
Cod. EAN
8023903303018

Informazioni di prodotto

CITOFONO MINI 2 PULSANTI, UNIVERSALE

Documentazione tecnica

24Citofono universale serie MINI compatibile con la maggioranza di citofoni prodotti dai principali produttori mondiali. Ideale nelle sostituzioni e nelle riparazioni di installazioni citofoniche. Pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi con comune indipendente. Suoneria elettronica o meccanica. Regolazione volume di chiamata e privacy tramite selettore a 3 posizioni. L'attivazione della privacy ? segnalata da un indicatore di colore rosso. Dispone inoltre di regolatore volume per altoparlante e regolatore volume per microfono per soddisfare qualsiasi esigenza, ? utilizzabile sia per impianti con comune positivo che per impianti con comune negativo. Dimensioni: 103 x 190 x 30 mm.

tecnica di installazione

sistema bus

tipo di montaggio

apparente

materiale

plastica

sistema d’immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

nero/bianco

colore

bianco

regolazione del volume

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

profondità

30

altezza

190

larghezza

103

Produttore

Serie Mini - Citofono universale 2 pulsanti, multicompatibile, comune positivo/negativo

€ 33,40 x 1 pz.
(pz.)