Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Cod. Rexel
CM2628
Cod. Produttore
2628
Cod. EAN
8023903176216

Informazioni di prodotto

CITOFONO ELEGANCE SISTEMA SIMPLEBUS2 SERIE STYLE - BIANCO
24Citofono con chiamata elettronica, tasto di conversazione sulla base, regolazione volume di chiamata, privacy, segreto di conversazione. Dotato di pulsante apriporta, chiamata centralino, comando attuatore art. 1256 e libero (C/N.O.). ? possibile aggiungere fino a 6 pulsanti supplementari di cui max 3 led. Consente la gestione della chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata. Dotato di dip-switch a 8 posizioni per la selezione del codice utente desiderato. Citofono da utilizzare in tutti i sistemi Simplebus. Corredato del morsetto 1214/2C. In questo modello? possibile sostituire la cover. Dimensioni: 95x215x58 mm.

tecnica di installazione

a 2 fili

tipo di montaggio

apparente

materiale

plastica

sistema d’immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

nero/bianco

colore

bianco

regolazione del volume

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

a prova di ascolto

profondità

58

altezza

215

larghezza

95

Produttore

CITOFONO ELEGANCE SISTEMA SIMPLEBUS2 SERIE STYLE - BIANCO