Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /
Informazioni di prodotto
tecnica di installazione
sistema bus
tipo di montaggio
apparente
materiale
plastica
sistema d’immagine
PAL
caratteristica del sistema di immagine
nero/bianco
colore
bianco
regolazione del volume
apparecchio aggiuntivo collegabile in serie
disattivazione dellechiamate
tasto luce/apriporta
profondità
58
altezza
215
larghezza
95
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te