Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281202
Cod. Produttore
281202
Cod. EAN
4015082812027

Informazioni di prodotto

  • Protezione RC: inclusa
  • Tensione d'uso: 24-48 V AC
  • Compatibile con: DILM17-DILM32
  • Accessori: circuito spegniarco
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: contattori DILK, DILL
  • Quantità consigliata: 10
  • Tipo: circuito protezione

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico con funzione spegniarco RC progettato per garantire la massima sicurezza nei circuiti elettrici in corrente alternata. Dotato di tecnologia avanzata per la protezione contro guasti e sovraccarichi, assicura un intervento rapido e affidabile senza indicatore a LED. Ideale per applicazioni industriali e residenziali che richiedono elevati standard di sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Circuito di protezione RC, accessori: Circuito di protezione, Tensione: Us 24 - 48 AC V, utilizzo con: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45

funzione

Circuito RC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 48 V

Serie

Moeller series

Produttore

Spegniarco RC protezione 24-48V AC per DILM17-DILM32 industriale