› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan gruppo 19" prese per alimentazione / pdu

CIABATTA 4 PRESE 220V 10 FRONTALE N

Cod. Rexel GG123B4PN
Cod. Produttore 123B4PN
Cod. EAN 3700575919246

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220V
  • Prese: 4
  • Posizione prese: Frontale
  • Corrente nominale: 10A
  • Serie: GG123B4PN
  • Montaggio: Rack 19''
  • Alimentatore: Precablato
  • Tipo prodotto: Ciabatta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Consente l'integrazione di un alimentatore precablato all'interno di rack da 19''.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

232 mm

altezza

4445 mm

profondità

47 mm

tensione di alimentazione

230 V

numero di fasi

1

quota di fissaggio

254 mm (10 pollici)

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

4

lunghezza del cavo

2 m

numero di unità di altezza (UA)

1

collegamento elettrico

Cordicella di raccordo con spina

direzione di montaggio

Orizzontale

esecuzione del collegamento elettrico

Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)

con materiale di fissaggio

CIABATTA 4 PRESE 220V 10 FRONTALE N