Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM97879
Cod. Produttore
097879
Cod. EAN
4015080978794

Informazioni di prodotto

CI43E-200 CUSTODIA IN MAT ISOLANTE

Documentazione tecnica

Custodia vuota singola, materiale policarbonato, resistente agli urti, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, con setti sfondabili metrici in tutte le pareti laterali, entrate cavi sopra e sotto=2xM50/32 e 6xM25/16 e 8xM20, laterale rispettivamente=1xM50/32 e 6xM25/16, fascette per il fissaggio a parete, chiusura coperchio piombabile, pannelli laterali sfondabili, trasformabile in custodia per quadro di distribuzione sfondando le pareti laterali, RAL 7032, grigio ghiaia (sottocassetta), trasparente, incolore (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio=200mm, versione coperchio: trasparente, versione base: sfondabile, coperchio equipaggiabile successivamente con serratura a cilindro DVZ...-CI

tipo di montaggio

apparente

tipo di copertura

opzionale

esecuzione coperchio

chiuso

coperchio/porta trasparente

corrente nominale (In)

1600 A

altezza

250 mm

larghezza

375 mm

profondità

225 mm

profondità di incasso

200 mm

profondità interna

200 mm

spessore materiale scatola

6 mm

spessore materiale porta/coperchio

6 mm

numero RAL

7032

numero di moduli

1

larghezza in unità di suddivisione

15

numero delle aperture per la piastra della flangia

4

possibilità di applicazione

numero di ingressi per conduttori

76

materiale della scatola

plastica

adatto per uso esterno

adatto per parafulmine

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

None

Produttore

CI43E-200 CUSTODIA IN MAT ISOLANTE