Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM093133
Cod. Produttore
093133
Cod. EAN
4015080931331

Informazioni di prodotto

CI43E-125 CUSTODIA ISOLANTE
Descrizione del produttore: Custodia isolante CI43E-125 progettata per il montaggio a parete, con coperchio chiuso e porta trasparente opzionale. Realizzata per garantire protezione e isolamento nei sistemi elettrici, assicura sicurezza senza serratura. Il design robusto e funzionale è ideale per applicazioni che richiedono un contenitore affidabile e resistente, mantenendo al contempo la visibilità interna grazie al coperchio trasparente. Adatta per installazioni elettriche dove è necessario un isolamento efficace e una protezione sicura dei componenti interni.

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

375 mm

altezza

250 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

profondità di incasso

125 mm

tipo di copertura

Opzionale

numero di ingressi per conduttori

76

possibilità di applicazione

profondità interna

125 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

15

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

Altro

numero di moduli

1

grado di protezione (IP)

Altro

coperchio/porta trasparente

adatto per parafulmine

corrente nominale (In)

1600 A

spessore materiale scatola

6 mm

spessore materiale porta/coperchio

6 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

numero delle aperture per la piastra della flangia

4

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Coprire con rilascio di sovrapressione