Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM019570
Cod. Produttore
019570
Cod. EAN
4015080195702

Informazioni di prodotto

CI23E-125 CUSTODIA IN MATERIALE ISOLANTE
Descrizione del produttore: Custodia CI23E-125 realizzata in materiale isolante di alta qualità, progettata per il montaggio a parete. Il coperchio è chiuso e trasparente, offrendo protezione e visibilità senza compromessi. Questo prodotto garantisce sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, grazie alla sua struttura robusta e all'assenza di serratura, ideale per applicazioni che richiedono un accesso rapido e sicuro. La custodia è adatta per proteggere componenti elettrici da polvere e agenti esterni, mantenendo al contempo un design funzionale e resistente.

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

187,5 mm

altezza

250 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

profondità di incasso

125 mm

tipo di copertura

Opzionale

numero di ingressi per conduttori

30

possibilità di applicazione

profondità interna

125 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

9

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

1

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

adatto per parafulmine

corrente nominale (In)

1600 A

spessore materiale scatola

6 mm

spessore materiale porta/coperchio

6 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

numero delle aperture per la piastra della flangia

4

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Coprire con rilascio di sovrapressione