Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207440
Cod. Produttore
207440
Cod. EAN
4015082074401

Informazioni di prodotto

  • Materiale: isolante plastica
  • Grado protezione: IP65
  • Coperchio: trasparente
  • Montaggio: superficie
  • Compatibilità: sistemi arresto emergenza
  • Design: robusto e funzionale
  • Serie: Moeller series
  • Uso: ambienti critici
Descrizione del produttore: La custodia CI-K4-T5B-4, realizzata in plastica di alta qualità, è progettata per garantire una protezione efficace e duratura. Con un grado di protezione IP65, offre una resistenza ottimale agli agenti esterni, rendendola ideale per installazioni in ambienti critici. Questo prodotto è dotato di un coperchio trasparente che consente una facile visualizzazione dello stato interno, mentre la sua compatibilità con i sistemi di arresto d'emergenza ne aumenta la versatilità e la sicurezza. La custodia è pensata per un montaggio in superficie, facilitando l'integrazione in vari contesti di utilizzo. Con un design funzionale e robusto, è l'accessorio perfetto per proteggere i componenti elettrici, garantendo prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.

larghezza

160 mm

Tipologia

Struttura

altezza

160 mm

profondità

240 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Moeller series