Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM206897
Cod. Produttore
206897
Cod. EAN
4015082068974

Informazioni di prodotto

CI-K4-125-M CUST. IN MAT. ISOL. PIASTRA
Descrizione del produttore: Il prodotto KM206897 è un dispositivo di sicurezza essenziale, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. Realizzato in plastica di alta qualità, questo interruttore è caratterizzato da un coperchio trasparente che consente una visibilità immediata dello stato dell'apparecchio. Con un grado di protezione IP65, è resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua compatibilità con i sistemi di arresto d'emergenza lo rende un'opzione sicura per applicazioni critiche, mentre il design da montare in superficie facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo interruttore non solo soddisfa gli standard di sicurezza più elevati, ma offre anche un funzionamento intuitivo, perfetto per l'uso quotidiano in qualsiasi contesto elettrico. La sua robustezza e funzionalità lo rendono un componente indispensabile per ogni impianto elettrico.

larghezza

160 mm

Tipologia

Struttura

altezza

125 mm

profondità

240 mm

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

Moeller series

Produttore

CI-K4-125-M CUST. IN MAT. ISOL. PIA