Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM262681
Cod. Produttore
262681
Cod. EAN
4015082626815

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP65
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Coperchio: Trasparente
  • Montaggio: Installazione a superficie
  • Compatibilità: Sistemi arresto emergenza
  • Forma: Ergonomica
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Protezione componenti elettrici
Descrizione del produttore: La custodia isolante KM262681 è un prodotto essenziale per garantire un'adeguata protezione in ambienti elettrici. Realizzata in plastica di alta qualità, questa custodia è progettata per resistere a condizioni avverse, offrendo un grado di protezione IP65, che la rende impermeabile e resistente alla polvere. Grazie al suo coperchio trasparente, è possibile monitorare facilmente l'interno, mentre la compatibilità con sistemi di arresto d'emergenza la rende ideale per applicazioni di sicurezza. La sua forma ergonomica e il design pratico facilitano l'installazione in superficie, assicurando un'ottima adattabilità in vari contesti. Questa custodia è perfetta per proteggere componenti elettrici e garantire un funzionamento sicuro e affidabile in ogni situazione.

larghezza

100 mm

Tipologia

Struttura

altezza

180 mm

profondità

132 mm

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

Moeller series