Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATCHPV1U
Cod. Produttore
CHPV1U
Cod. EAN
0051712362719

Informazioni di prodotto

  • Poli: 1
  • Corrente nominale: 30A
  • Tensione nominale: 1000V DC
  • Tipo: Portafusibili fotovoltaico
  • Compatibile con fusibili: 10x38 mm
  • Serie: Bussmann Series
  • Montaggio: Meccanico
  • Quantità consigliata: 12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Photovoltiac fuse holder

Serie

Bussmann Series

Produttore

CHPV1U 1POLE 30A 1000VDC MFH FOR 10