Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATCHPV142U
Cod. Produttore
CHPV142U
Cod. EAN
0051712685269

Informazioni di prodotto

CHPV142U 2P 14X51 PV FUSE HOLDER
Descrizione del produttore: Portafusibili CHPV142U a 2 poli con dimensioni compatte di 14x51 mm, progettato per il montaggio su guida DIN da 2 moduli. Offre un grado di protezione IP adeguato per garantire sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica. Il dispositivo è bloccabile, assicurando una connessione stabile e sicura. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto affidabile per fusibili standard, facilita la manutenzione e la sostituzione dei componenti di protezione elettrica.

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

1308,1 mm

numero di poli

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

14×51 mm

Serie

Bussmann Series