Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATCHM3DU
Cod. Produttore
CHM3DU
Cod. EAN
0051712362627

Informazioni di prodotto

CHM3DU PORTA-FUS, 32 A, 10X38 , 3P

Documentazione tecnica

Accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 3P, UL, IEC, montaggio su guida DIN, modulare, codifica a colori. Idoneo all'uso con cavo 75°C o 90°C, cavo flessibile, morsetti a pala e sbarre combinate. Utilizzare altri cavi tarati per temperature più elevate con un appropriato declassamento di potenza. Per cartuccia fusibile cilindrica, IEC, cULus, CCC, CSA, UR

Serie

Bussmann_Series

Produttore

CHM3DU BASE PER 10X38, 32A, 690VAC,