› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

CHIUSURA ESTREMITA B40 TIPO 2

DKC
Cod. Rexel S9DTN82ZECO2AA
Cod. Produttore DTN82ZECO2AA
Cod. EAN 8033603806634

Informazioni principali

  • Tipo: Chiusura estremità B40
  • Categoria: Tipo 2
  • Applicazione: Linea con Terminale Quadro
  • Compatibilità: Alimentazione Testata Tipo 2
  • Serie: S9DTN82ZECO2AA
  • Uso: Partenza linea protetta
  • Installazione: Chiusura estremità
  • Materiale: Alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La chiusura di estremità Tipo 1 viene utilizzata quando la partenza della linea in oggetto è realizzata utilizzando un Terminale Quadro/Trasformatore o una Alimentazione di Testata Tipo 2. Se in partenza si utilizzano elementi Tipo 1 utilizzare chiusure Tipo 2.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento terminale

Accessorio

CHIUSURA ESTREMITA B40 TIPO 2