› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

CHIUSURA ESTREMITA B40 TIPO 1

DKC
Cod. Rexel S9DTN82ZECO1AA
Cod. Produttore DTN82ZECO1AA
Cod. EAN 8033603806627

Informazioni principali

  • Descrizione: CHIUSURA ESTREMITA B40
  • Tipo: 1
  • Applicazione: partenza linea Tipo 1
  • Uso: Terminale Quadro/Trasformatore
  • Compatibilità: Alimentazione Testata Tipo 2
  • Serie: S9DTN82ZECO1AA
  • Funzione: chiusura estremità
  • Consiglio: usare Tipo 2 se partenza Tipo 1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La chiusura di estremità Tipo 1 viene utilizzata quando la partenza della linea in oggetto è realizzata utilizzando un Terminale Quadro/Trasformatore o una Alimentazione di Testata Tipo 2. Se in partenza si utilizzano elementi Tipo 1 utilizzare chiusure Tipo 2.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento terminale

Accessorio

CHIUSURA ESTREMITA B40 TIPO 1