› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

CHIUSURA ESTREMIT B60 TIPO 2

DKC
Cod. Rexel S9DTN83ZECO2AA
Cod. Produttore DTN83ZECO2AA
Cod. EAN 8033603806726

Informazioni principali

  • Serie: B60
  • Tipo chiusura: Estremità Tipo 2
  • Applicazione: Partenza linea Tipo 1
  • Compatibilità: Terminale Quadro/Trasformatore
  • Uso: Alimentazione di Testata
  • Materiale: Alta qualità isolante
  • Protezione: Contro agenti esterni
  • Installazione: Facile e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La chiusura di estremità Tipo 1 viene utilizzata quando la partenza della linea in oggetto è realizzata utilizzando un Terminale Quadro/Trasformatore o una Alimentazione di Testata Tipo 2. Se in partenza si utilizzano elementi Tipo 1 utilizzare chiusure Tipo 2.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento terminale

Accessorio

CHIUSURA ESTREMIT B60 TIPO 2