Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI055835
Cod. Produttore
055835
Cod. EAN
8018367558357

Informazioni di prodotto

Apparecchio versatile per installazioni interne ed esterne, progettato per garantire efficienza e durata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a base e anello in tecnopolimero
  • Viti di chiusura in acciaio inox per una maggiore sicurezza
  • Possibilità di alimentazione con tubo laterale Ø 20 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alimentatore elettronico ad alta efficienza per risparmio energetico
  • Diffusore in vetro satinato per una luce uniforme e confortevole
  • Classe II per maggiore sicurezza d’uso

Certificazioni e Dichiarazioni

Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola per fluorescenza in tecnopolimero / Guarnizione in silicone / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Alimentatore elettronico ad alta efficienza / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto) Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola per fluorescenza in tecnopolimero / Guarnizione in silicone / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Alimentatore elettronico ad alta efficienza / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto)

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

288 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

altezza/profondità

140 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Lampada fluorescente compatta

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

18 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Classe efficienza energetica della sorgente luminosa sostituibile in dotazione

A

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

B

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

18 ... 18 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K