Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100170
Cod. Produttore
3100170
Cod. EAN
8018367672008

Informazioni di prodotto

Plafoniera versatile e robusta, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie a base e anello in tecnopolimero
  • Viti di chiusura in acciaio inox, con opzione antifurto
  • Possibilità di alimentazione anche da tubo laterale Ø 20 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro satinato per luce uniforme
  • Parabola riflettente in alluminio per efficienza luminosa
  • Versioni resistenti al calore e adatte a diverse esigenze

Documentazione tecnica

Serie di apparecchi da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Parabola per fluorescenza in tecnopolimero / Guarnizione in silicone / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto) / Versioni in tecnopolimero 960° disponibili a richiesta / Disponibile anche in versione ovale Descrizione del produttore: Serie di apparecchi da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Parabola per fluorescenza in tecnopolimero / Guarnizione in silicone / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto) / Versioni in tecnopolimero 960° disponibili a richiesta / Disponibile anche in versione ovale

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

127 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

11,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

512 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

9,5 ... 9,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

CHIP TO25 GRILL 9,5 A/EW 840 BK81