Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100138
Cod. Produttore
3100138
Cod. EAN
8018367671681

Informazioni di prodotto

Serie versatile di apparecchi per interni ed esterni, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a componenti modulari in tecnopolimero
  • Viti di chiusura in acciaio inox, disponibili anche antifurto
  • Possibilità di alimentazione con tubo laterale Ø 20 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro satinato per una luce uniforme e gradevole
  • Guarnizione in silicone per resistenza agli agenti atmosferici
  • Design disponibile in più forme e dimensioni per ogni esigenza
Serie di apparecchi da soffitto, da parete, su mensola e da palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto) / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Disponibile anche in versione tonda / I codici tecnopolimero 960° sono distribuiti esclusivamente per il mercato francese Descrizione del produttore: Serie di apparecchi da soffitto, da parete, su mensola e da palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto) / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Disponibile anche in versione tonda / I codici tecnopolimero 960° sono distribuiti esclusivamente per il mercato francese

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

157 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

260 mm

altezza/profondità

121 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

6,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

485 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

5 ... 5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K