Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI005780
Cod. Produttore
005780
Cod. EAN
8018367057805

Informazioni di prodotto

Apparecchio versatile e robusto, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Base e anello in tecnopolimero per una facile manipolazione
  • Viti in acciaio inox per una chiusura sicura e duratura
  • Possibilità di alimentazione con tubo laterale Ø 20 mm per flessibilità d’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro satinato per una luce uniforme e gradevole
  • Classe II di isolamento per maggiore sicurezza
  • Guarnizione in silicone per protezione da agenti esterni e lunga durata
Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto) Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto)

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

310 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

140 mm

altezza/profondità

184 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

30 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

B

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

30 ... 30 W