Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCLES333
Cod. Produttore
CLES333

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: altri
  • Contenuto: 2 chiavi armadio
  • Serie: GGM CLES333
  • Materiale chiavi: metallo e plastica
  • Uso: armadio Gigamedia
  • Codice prodotto: COGGMCLES333
  • Confezione: lotto da 2 pezzi
  • Applicazione: accessori armadi

Documentazione tecnica

Lotto composto da 2 chiavi per armadio, progettate per garantire un accesso sicuro e pratico agli armadi elettrici. Le chiavi presentano una struttura robusta con impugnatura in materiale resistente per una presa salda e confortevole. Ideali per l’uso in ambito elettrico, assicurano affidabilità e facilità d’uso nella gestione degli accessi ai quadri e armadi di distribuzione. La loro tipologia versatile le rende adatte a diverse applicazioni di sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Corrisponde al codice prodotto: COGGMCLES333

Tipologia

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

Chiavi armadio Gigamedia lotto 2 pezzi per LAN rack