› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Chiave triangolare 9 mm robusta ergonomica per applicazioni elettriche professionali

DKC
Cod. Rexel DKC091501098
Cod. Produttore 091501098
Cod. EAN 8054684015722

Informazioni principali

  • Descrizione: CH/TR9 CHIAVE
  • Materiale: resistente
  • Forma: triangolare
  • Design: ergonomico
  • Uso: serraggio/allentamento
  • Colore: distintivo
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: DKC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La chiave DKC091501098 è un accessorio di alta qualità progettato per applicazioni specifiche nel settore elettrico. Realizzata con materiali resistenti, questa chiave offre una robustezza superiore, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni di lavoro gravose. La sua forma triangolare consente un'agevole manovrabilità e un'ottima presa, facilitando l'utilizzo durante le operazioni di serraggio o allentamento. Il design ergonomico è pensato per ridurre l'affaticamento dell'operatore, mentre il colore distintivo della chiave permette una facile identificazione nel cassetto degli attrezzi. Questo strumento è ideale per professionisti e hobbisti che cercano un prodotto efficiente e durevole per le loro esigenze di lavoro.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Triangolare

Apertura chiave

9 mm

materiale

Altro

Chiave triangolare 9 mm robusta ergonomica per applicazioni elettriche professionali