Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03825.G
Cod. Produttore
03825.G
Cod. EAN
8007352710344

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus chiave transponder verde

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Chiave a transponder By-alarm Plus per inseritore, verde

larghezza

19,8 mm

altezza

63,1 mm

profondità

13,7 mm

materiale

Plastica

attivazione elettronica

grado di protezione (IP)

IP20

sistema radio

Produttore

Chiave transponder By-alarm Plus verde per inseritore sicurezza auto e antifurto