Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC091503300
Cod. Produttore
091503300
Cod. EAN
8054684015784

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CHIAVE X CASSETTI CPMI
  • Compatibilità: Cassette CPM
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Ergonomico
  • Funzione: Controllo accessi
  • Applicazioni: Versatile
  • Efficienza: Facile utilizzo
  • Serie: DKC091503300
Descrizione del produttore: La chiave DKC091503300 è progettata specificamente per l'uso con cassette CPM, offrendo una soluzione efficace per il controllo e la gestione degli accessi. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. La sua forma ergonomica facilita l'utilizzo, rendendo l'operazione semplice e intuitiva. È compatibile con vari tipi di installazione, rendendola versatile per diverse applicazioni. La chiave è caratterizzata da un design che consente un facile accesso e una rapida identificazione, contribuendo a migliorare l'efficienza operativa. La DKC091503300 rappresenta una scelta ideale per chi cerca un prodotto affidabile e funzionale per la gestione delle cassette CPM.

Tipologia

Altro

Apertura chiave

9 mm

materiale

Alluminio

Produttore

DKC

Chiave tecnica per cassette CPMI e CPTI, robusta e ergonomica, controllo accessi cassetti industriali