›

Chiave esagonale impugnatura ergonomica misura 3 per installazioni elettriche precise e durature

Cod. Rexel EA270724400
Cod. Produttore 270724400
Cod. EAN 8029564637134

Informazioni principali

  • Tipo: Chiave impugnatura
  • Forma: Esagonale
  • Dimensione: 3 mm
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Presenza: Serie non specificata
  • Ergonomia: Impugnatura confortevole
  • Funzione: Assemblaggio e manutenzione

Descrizione del prodotto

Chiave a impugnatura a T con testa esagonale da 3 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e praticità. La struttura in acciaio garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre l'impugnatura ergonomica offre una presa confortevole e sicura, facilitando l'applicazione della forza senza affaticare la mano. Questo strumento è perfetto per lavori di assemblaggio, manutenzione e regolazione di componenti elettrici, assicurando un controllo ottimale e un utilizzo efficiente in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Chiave a impugnatura esagonale di dimensioni 3, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata nel tempo e facilità d’uso. Progettata per offrire una presa confortevole e un controllo ottimale durante l’utilizzo, è uno strumento indispensabile per lavori di assemblaggio e manutenzione nel settore elettrico.
Chiave esagonale impugnatura ergonomica misura 3 per installazioni elettriche precise e durature