› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Chiave di sicurezza a spillo CSP/630 robusta ergonomica per applicazioni industriali

DKC
Cod. Rexel DKC091505305
Cod. Produttore 091505305
Cod. EAN 8054684015814

Informazioni principali

  • Tipo: Chiave CSP/630
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Ergonomico
  • Uso: Sblocco e fissaggio
  • Protezione: Contro usura
  • Visibilità: Colore ottimale
  • Compatibilità: Vari sistemi
  • Serie: CSP/630

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La chiave CSP/630 è un dispositivo progettato per un'ampia gamma di applicazioni industriali. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durata superiori, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La chiave presenta un design ergonomico che facilita l'uso e la maneggevolezza, rendendola ideale per operazioni di sblocco e fissaggio. La sua costruzione assicura una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse, contribuendo a mantenere la funzionalità anche in ambienti di lavoro gravosi. Il colore della chiave è progettato per una visibilità ottimale, mentre la forma e le dimensioni sono ottimizzate per un adattamento perfetto alle applicazioni previste. Inoltre, la chiave CSP/630 è compatibile con vari sistemi di montaggio, il che la rende un accessorio versatile per diversi contesti di utilizzo. La sua progettazione attenta e la scelta dei materiali ne fanno un elemento essenziale per professionisti che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Cilindro

materiale

Ottone

Chiave di sicurezza a spillo CSP/630 robusta ergonomica per applicazioni industriali